Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact SAC-4P-10.0-542/M8 FS BK konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8028526
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1406238
EAN/GTIN:
4046356798136
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-10.0-542/M8 FS BK
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Gelbm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Bewehrt = Nein
Betriebsspannung = 60 V DC
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-10.0-542/M8 FS BK
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Gelbm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Bewehrt:
Nein
Betriebsspannung:
60 V DC
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Betriebstemperatur max.:
+90°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder 4-polig m8
,
as-i kabel
,
asi-kabel 10m
,
8028526
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
Phoenix Contact
,
1406238
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Sensor & Actuator Cables
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 11,36*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 11,092*
€ 11,402*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 11,5822*
€ 11,9022*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 12,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,38*
€ 15,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen