Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact SAC-4P- 5.0-542/ FR SH SCO BK konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8029380
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1406191
EAN/GTIN:
4046356798594
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P- 5.0-542/ FR SH SCO BK
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Gelbm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
UL, cUL, cULus. Sensor/Betätigungselement 4-polige Kabelkomponenten, M12-Speedcon auf freies Ende, geschirmt. M12 auf Speedcon-Verbindungskabel mit freiem Ende, 4-polig, in einer Vielzahl von Kabellängen, mit abgewinkelten oder geraden Steckverbindern und gelbem PVC-Kabel. A-codierte Steckverbinder mit einem Nennstrom von 4 A, 250V und Schutzart IP68 nach dem Stecken. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich –25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P- 5.0-542/ FR SH SCO BK
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Gelbm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
asi-kabel 5 meter
,
as-i kabel
,
sensor-aktor kabel 4-polig
,
8029380
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
Phoenix Contact
,
1406191
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Sensor & Actuator Cables
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,02*
€ 15,96*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,051*
€ 16,021*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,7112*
€ 16,7312*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 17,68*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,7472*
€ 22,7256*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,7256*
€ 27,04346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,6614*
€ 25,77707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,2972*
€ 24,15367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,0472*
€ 23,85617
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,7472*
€ 23,49917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 1.136,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen