Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ACPL SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 5-Pin SOIC, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom ACPL SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 5-Pin SOIC, Isolation 3750 V eff.
Artikel-Nr.:
     108EL-8030759
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-M484-000E
EAN/GTIN:
     5059041648585
Suchbegriffe:
IGBT Module
Optokoppler
igbt module
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 5
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 6ns
Eingangsstrom max. = 10 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 6ns
Serie = ACPL

Optokoppler, Optokoppler mit Schnittstelle für intelligentes Stromversorgungsmodul (IPM), Avago Technologies. Optokoppler für IPM-Schnittstelle (Intelligent Power Modul) von Avago Technologies weisen kurze Laufzeit, schnelles IGBT-Schalten, hohe Transient-Gleichtaktunterdrückung und breiten Betriebstemperaturbereich auf. R2Coupler™-Isolierungsprodukte von Avago Technologies bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für sicherheitskritische Kfz- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
5
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
6ns
Eingangsstrom max.:
10 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
6ns
Serie:
ACPL
Weitere Suchbegriffe: 8030759, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLM484000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 4,33*
1 Tag
2200
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 52 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 17,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.