Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 400V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8031901
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2504W
EAN/GTIN:
     5059042666496
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm

UL Nr. E258596. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 25, Fairchild Semiconductor. Hoher Strom 25 A Glas-passivierter Formenbau Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 8031901, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC2504W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.