Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 200V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8031923
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3502W
EAN/GTIN:
     5059042659177
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm

Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie GBPC-W 35, Fairchild Semiconductor. Drahtanschluss-Struktur für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 8031923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC3502W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.