Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, SOT-23, 900ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 6-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8032119
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA025E64T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040164208
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Zugriffszeit max. = 900ns

Serieller I²C™-EEPROM 24AA02Exx/24AA025Exx
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: 8032119, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24AA025E64TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.