Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8034376 Herst.-Nr.: 1205668 EAN/GTIN: 4017918137618 |
| |
|
| | |
| Typ = Kontaktträger Serie = CF 3000 LOC 1.5
Tischpresse für Aderendhülsen auf Band Phoenix Contact Serie CF 3000. Tragbare elektrische Tischpressen Serie CF 3000 für 120 V zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Crimp-Aderendhülsen auf Band gemäß DIN 46228-4 mit einem Drahtgrößenbereich von 0,25 bis 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> (AWG 24–14). Die Tischpresse CF 3000 zum Crimpen und Abisolieren isoliert den Leiter in einem einzigen Arbeitsgang ab und stellt dann eine trapezförmige Crimpstelle her und kann bis zu 1200 Aderendhülse pro Stunde verarbeiten. Ersatz-Kontaktanschläge siehe Best.-Nr. ; 803-4367 803-4367 (1,0 mm ;sup>2 ;/sup>) und ; 803-4376 803-4376 (1,5 mm ;sup>2 ;/sup>) Geeignete Aderendhülsen auf Band siehe Best.-Nr. ; 804-6893 804-6893 und ; 804-6919 804-6919 (typisch). Weitere Informationen: | | Typ: | Kontaktträger | Serie: | CF 3000 LOC 1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8034376, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, Phoenix Contact, 1205668, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 9,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,73* | € 9,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,81* | € 9,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,01* | € 9,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,84* | € 29,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|