Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essailec Netz-Testblock 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8040810
Hersteller:
     Essailec
Herst.-Nr.:
     1SNA166937R1100
EAN/GTIN:
     5059045783480
Suchbegriffe:
8040810
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Netz-Testblock
Betriebsspannung = 400 V
Breite = 44mm
Höhe = 63mm
Tiefe = 122mm
Nennstrom = 8A

Vorverdrahtete Steckereinheiten Essailec mit Prüfspitzen IP20, Ø 4 mm (0,157 Zoll). Vorverdrahtete Essailec®-Stecker mit isolierten Prüfspitzen in Ø 4 mm (0,157 Zoll) für das sichere und zuverlässige Anschließen auf der Prüfgeräteseite. Erhältlich in Strom- und Spannungsbereichen, in 2 m (0,078 Zoll) Länge. Mit Farbdifferenzierung, spezielle Codierung und Markierung für perfekte Unterscheidung zwischen Strom- und Spannungsbereichen. Anwendungen: In den Sekundärkreisen von Strom- und Spannungswandlern für sichere und zuverlässige: – Prüfung von Schutzrelais in Steuerrelaistafeln – Messung von Steuerung und Kalibrierung – Datenerfassung für die Netzwerkanalyse Mit Essailec® profitieren Sie von mehr als 30 Jahren Erfahrung und erfolgreichen Implementierungen bei großen Stromversorgern und OEMs weltweit Vorteile: In den Sekundärkreisen von Stromwandlern werden sehr hohe Spannungen induziert, wenn die Sekundärkreise der Stromwandler geöffnet werden. Dies stellt für Ausrüstung und Benutzer eine Gefahr dar (elektrischer Schlag). Mit Essailec® können Sie sicher und einfach den vorverdrahteten Stecker in die Buchse: – Plug and Play für Messvorgänge mit dem neuen COR-C-4 oder COR-C-1. Automatische "Schließen vor dem Öffnen"-Sequenz, keine Betätigung von Cursors oder Schrauben.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
400 V
Breite:
44mm
Höhe:
63mm
Tiefe:
122mm
Nennstrom:
8A
Weitere Suchbegriffe: Essailec, 1SNA166937R1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.