Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbrücke
>
Artikel
Vulcascot Industrial & HiVis Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 23mm, 30 mm x 156mm, Schwarz, Grau 2-kanalig
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8041888
Hersteller:
Vulcascot
Herst.-Nr.:
26100370
EAN/GTIN:
5060429031639
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 23mm
Länge = 156mm
Breite = 30 mm
Farbe = Schwarz, Grau
Anzahl der Kanäle = 2
Serie = Industrial & HiVis
BS 476 Teil 7 Klasse 3, UV-beständig. Industrieller Kabelschutz, gut sichtbar. Der gut sichtbare Kabelschutz sorgt für eine frühzeitige Warnung von Gabelstapler- oder Lkw-Fahrern durch eine gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Gelbe Warnstreifen auf beiden SeitenSchützt Kabel vor rauen Bedingungen im FreienAnwendungen umfassen: Baustellen, Computerräume und LagerhäuserIndustrielle Festigkeit zum Schutz gefährlicher Stromkabel und von Rohren gegen jeglichen StraßenverkehrLieferung in Längen zu 4,5 mHalogenfrei (es werden keine giftigen Gase freigesetzt)Geringe nicht giftige EmissionenFeuergeprüft BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23mm
Länge:
156mm
Breite:
30 mm
Farbe:
Schwarz, Grau
Anzahl der Kanäle:
2
Serie:
Industrial & HiVis
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
fußbodenkanal schwarz
,
fußbodenkanal
,
kabelabdeckhaube 200 mm
,
8041888
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelabdeckungen
,
Vulcascot
,
26100370
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Covers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,94*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 250,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 313,78*
€ 373,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 313,56*
€ 373,14
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 305,39*
€ 363,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 282,98*
€ 336,75
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 250,94*
€ 298,62
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen