Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MC 1.5/12-ST-3.81 AU Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 12-Kontakte 3.81mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8042311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847343
EAN/GTIN:
     5059039704606
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Raster = 3.81mm
Serie = MC 1.5/12-ST-3.81 AU
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 320 V
Farbe = Grün
Material = Polyamid

Anschlussklemmenblock-Steckverbinder MINI COMBICON MC, 3,81 mm Rastermaß, Phoenix Contact. Phoenix bietet Ihnen eine Reihe von MC Terminal Steckverbindern. Mit einem Rastermaß von 3,81 mm und einem bekannten Namen sind diese Steckverbinder brillant. Sie ermöglichen einen Draht von 0,14mm² bis 1,5mm² mit einer einfachen Schraubverbindung mit Spannhülse und horizontaler Drahteinführung. Jeder Anschluss kann maximal zwei Anschlüsse mit einem Nennstrom von 8A haben Mit diesen Terminal Blocks können Sie Daten, Signale und Energie sicher direkt auf Ihre Leiterplatte übertragen. Sie eignen sich ideal als Dauerlösung, können aber auch in temporären Schaltkreisen eingesetzt werden. Merkmale und Vorteile von Mini COMBICON MC 3,81 mm:. • Maximale Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien • 3,81 mm Rastermaß • Schraubanschluss mit Anschlussvorrichtung, um ein Lösen des Drahtes bei starken Vibrationen zu verhindern • Kontaktmaterial aus Kupferlegierung mit verzinnten Terminal Points • Betriebstemperaturen von -40 °C bis +70 °C. • Höhe von nur 8 mm über der Platine für eine kleine kompakte Passform. Diese Steckverbinder verwenden eine M2-Schlitzschraube (L). Wenn Sie einen Schraubendreher benötigen, sehen Sie sich " ; 125-3078 125-3078 " an. Weiteres Zubehör: • Markerkarten - ; 648-5508 648-5508 • Kabelgehäuse - ; 742-7409 742-7409
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
12
Raster:
3.81mm
Serie:
MC 1.5/12-ST-3.81 AU
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
320 V
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, stiftleiste, leiterplattenklemme 12-polig, 8042311, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1847343, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,64*
€ 727,8516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,44*
€ 714,5236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,27*
€ 679,8113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 554,82*
€ 660,2358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 520,10*
€ 618,919
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804109:0001
ab € 2,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.