| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8042507 Herst.-Nr.: 1827208 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 10 Raster = 3.81mm Serie = MCVR 1.5/10-ST-3.81 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 8A Betriebsspannung = 320 V Farbe = Grün Material = Polyamid
3,81-mm-Einsteck-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR und MCVW. Einsteck-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder MINI COMBICON MCVR und MCVW für die Kabelmontage mit 3,81 mm Rastermaß mit einem 0,14 - 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> Schraubanschluss und 90° Steckrichtung. Bei Anschlussklemmenblock-Steckverbindern der Serie MCVR (Teilenummern mit dem Präfix 18271, 18272, 18283, 18284) zeigt die Kabeleinführung zur gewellten Seite. Teilenummern mit dem Präfix 18283, 18284 haben außerdem einen Schraubflansch. Bei Anschlussklemmenblock-Steckverbindern der Serie MCVW (Teilenummern mit dem Präfix 18269, 18270, 18271, 18284, 18285, 18286) zeigt die Kabeleinführung zur gewellten Seite. Teilenummern mit dem Präfix 18284, 18285, 18286 haben außerdem einen Schraubflansch. Kennzeichnungsetiketten siehe Best.-Nr. ; 648-5508 648-5508 Schraubendreher siehe Best.-Nr. ; 390-9663 390-9663 Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 10 | Raster: | 3.81mm | Serie: | MCVR 1.5/10-ST-3.81 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 8A | Betriebsspannung: | 320 V | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 10 pol, 8042507, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1827208, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |