Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Mikroschalter
>
Artikel
RS PRO Mikroschalter Kurzer Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8046212
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8046212
EAN/GTIN:
5056112170327
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 400 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber auf Kupfer
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 80gf
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C
RS Pro SPDT-Mikroschalter mit kurzem Rollenhebel, 16 A @ 250 V acDieser Mikroschalter in Hebelausführung von RS Pro ist eine Sicherheitsvorrichtung. Sie können ihn verwenden, um bei Bedarf einen Stromkreis zu öffnen, um z. B. zu verhindern, dass eine Maschine eingeschaltet wird oder eine Tür sich schließt, wenn jemand im Weg ist. Er verfügt über eine einpolige Doppelumschaltungskonfiguration, mit der Sie zwischen zwei Stromkreisen umschalten können. Die positive Sprungwirkung des Schalters bedeutet, dass er schnell auf jeden beliebigen Druck reagiert. Feine versilberte Kontakte bieten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und haben eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer. Schnellverbindungsklemmen erleichtern die Montage. Er verfügt über ein robustes, glasfaserverstärktes Thermoplastgehäuse und ist daher für Hochleistungsanwendungen geeignet. Der Schalter entspricht einer Reihe internationaler Normen. Er erfüllt die IEC 1058-1 als sicheren und zuverlässigen Schalter und erfüllt die europäischen CE- und CSA-Sicherheitsstandards. Sie finden diese Schalter in Autotüren, Verkaufsautomaten und Telekommunikationsgeräten.Eigenschaften und Vorteile• Mikroschalter • Kurzer Rollenhebel-Betätigungselement • Einpolige, zweifache Konfiguration • Sprungkontakt bedeutet die Geschwindigkeit des Weges der Kontakte Ist nicht auf die Betätigungsgeschwindigkeit angewiesen • Robustes V3-Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast • Feine versilberte Kontakte bieten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit • Schnellverbindungsklemmen • Kontaktstrom von 16 A bei 250 V AC • Betätigungskraft von 400 gms • Lösekraft von 80 gms • Maximale Betriebstemperatur von +85 °C • Minimale Betriebstemperatur von -55 °C • Mechanische Lebensdauer von 1.000.000 Schaltspielen • entspricht der Norm IEC 1058-1 als sicher und Effektiver Schalter • Erfüllt die CE- und CSA-Sicherheitsstandards • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
400 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber auf Kupfer
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
80gf
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
... >
Schalter
>
Mikroschalter & Detektorschalter
>
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe:
microschalter
,
microschalter 250v
,
8046212
,
Schalter
,
Mikroschalter & Detektorschalter
,
RS PRO
,
MV2524R1
,
Switches
,
Micro Switches & Detector Switches
,
Micro Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 75,14*
Zubehör
ZF 6141232 6141232 Zusatzbetätiger Metallhebel gerade 1 St.
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen