Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Mikroschalter
>
Artikel
RS PRO Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C - +85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8046225
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8046225
EAN/GTIN:
5056112170365
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 400 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber auf Kupfer
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 80gf
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C
IEC 1058-1. Miniatur-Mikroschalter, 16 A. V3-Gehäuseschalter, die für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen wie Automobile, Verkaufsautomaten, Telekommunikationsgeräte, Sicherheitsprodukte und Messtechnik geeignet sind. Positives Einrasten Lange mechanische und elektrische Lebensdauer Feinsilberkontakte
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
400 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber auf Kupfer
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
80gf
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
... >
Schalter
>
Mikroschalter & Detektorschalter
>
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe:
microschalter
,
microschalter 250v
,
8046225
,
Schalter
,
Mikroschalter & Detektorschalter
,
RS PRO
,
MV2524L1
,
Switches
,
Micro Switches & Detector Switches
,
Micro Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,57*
Zubehör
ZF 6141232 6141232 Zusatzbetätiger Metallhebel gerade 1 St.
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,172*
Zubehör
ZF Mikroschalter
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen