Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PCB Steckverbinder-Satz, Elektronikgehäuse, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8047385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2790224
EAN/GTIN:
     4017918072308
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Settyp = Elektronikgehäuse, PCB

UEGM-Kunststoffgehäuse für Leiterplatten von Phoenix Contact. Die Phoenix Contact Serie von UEGM-Elektronikgehäusen oder allgemein als Gehäuse bezeichnet, sind hochwertige Polyamid-Leiterplattengehäuse. Diese Gehäuse bieten Ihnen ability, eine Leiterplatte auf Ihre DIN-Schienenmontage zu montieren und gleichzeitig die volle Funktionalität Ihrer Leiterplatte zu haben, dank der DIN-Schienenbauweise auf der Rückseite des Elektronikgehäuses. Die Montage dieser Gehäuse ist dank der überlappenden Gehäuseteile schön und einfach und ist komplett ausgestattet mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckeranschlüssen pro Seite. Das Gehäuse besteht aus grünem Polyamidmaterial, das der Ästhetik von Phoenix Green entspricht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Kompatibel mit den DIN-Schienen NS 35/7.5 und NS35/15 durch ein Einfacher Snap-on-Stand ;/li> ;li>Das Gehäuse ermöglicht die sichere Montage einer Leiterplatte Ihr Schrank oder Ihre Einrichtung ;/li> ;li>Komplexe elektronische Schaltungen können integriert werden, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen ;/li> ;li>Durable Polyamid-Gehäuse, das auch durch ein V2-Gehäuse gestützt wird Entflammbarkeitsklasse (gemäß UL 94) ;/li> ;li>Einfache Montage durch die überlappenden Gehäuseteile ;/li> ;/ul>. Abmessungen:. ;ul> ;li>Länge: 79 mm ;/li> ;li>Einbauhöhe: 85,5 mm ;/li> ;li>Breite: 25 mm ;/li> ;li>Rastermaß: 5 mm ;/li> ;li>Tiefe: 79 mm ;/li> ;/ul>. Benötigen Sie eine Leiterplatte?. Wenn Sie Probleme haben, eine Leiterplatte zu finden, die in das Kunststoffgehäuse passt, hat Phoenix eine vorgefertigte Leiterplatte. Die Leiterplatte ist UL-anerkannt und ermöglicht eine perfekte Installation. Siehe Best.-Nr. unten: ;ul> ;li>Leiterplatte - ; 648-6012 648-6012 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Settyp:
Elektronikgehäuse, PCB
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, 8047385, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattensteckverbinder Sets, Phoenix Contact, 2790224, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Kits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,69*
€ 8,53*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 8,67*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,106*
€ 9,036*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 9,06*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,65*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.