Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Quetschverschraubung
>
Artikel
RS PRO 1/8 BSP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8047975
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8047975
EAN/GTIN:
5056112173045
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8 BSP x 1,0mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 BSP
Fühlerdurchmesser = 1mm
Material = Edelstahl
Edelstahlklemmringverschraubung von RS PRO mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde (BSPP). Eine hochwertige Klemmverschraubung oder Klemmringverschraubung von RS PRO aus Edelstahl 303 zum sicheren Anbringen des Tastkopfes Ihres Thermoelements oder RTD (Widerstands-Temperaturdetektor) auf Prozessfittings, wie Flanschplatten und Thermometerschutzrohre. Diese Edelstahlklemmringverschraubung bietet außerdem eine schnelle und unkomplizierte Art und Weise zur Befestigung Ihres Tastkopfes auf der richtigen Eintauchtiefe im Prozess, der gemessen wird. Wie funktioniert eine Kompressionsverschraubung?. Eine Kompressionsverschraubung besteht aus einer äußeren Kompressionsmutter und einer inneren Quetschring-Verschraubung oder Aderendhülse. Das Außengewinde der Verschraubung wird auf das Thermometerschutzrohr oder das Anbaugehäuse geschraubt. Der Tastkopf wird dann in die Öffnung an der Oberseite der Verschraubung der erforderlichen Länge nach eingeführt. Die äußere Kompressionsmutter wird dann angezogen, wodurch sich die Aderendhülse um die Ummantelung des Tastkopfes herum verdichtet. Der Tastkopf wird dann sicher in Position gehalten, und eine feste Dichtung entsteht. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht den sicheren Anschluss eines Fühlers in einem Schutzrohr oder einer Trennwand Schnelle und einfache Einstellung der Eintauchlänge des Sensors BSPP-Parallelgewinde 303 Edelstahl für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Anwendung. Diese Klemmringverschraubungen werden zum Montieren von Thermoelementen in Anbaugehäusen, Dichten von Sensoren in Behältern und Sichern von Sonden in Thermometerschutzrohren oder Edelstahl-Thermozellen verwendet. Zubehör. Kontermuttern stehen für diese Rohrverschraubungen zur Verfügung Best.-Nr. ; 762-1171 762-1171 ist eine Kontermutter für einen 1/8-BSPP-Anschluss Best.-Nr. ; 762-1174 762-1174 ist eine Kontermutter für einen 1/4-BSPP-Anschluss Best.-Nr. ; 762-1178 762-1178 ist eine Kontermutter für einen 1/2-BSPP-Anschluss
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8 BSP x 1,0mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 BSP
Fühlerdurchmesser:
1mm
Material:
Edelstahl
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
8047975
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
FC129DSS18"BSPx10mm
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1/4 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817378
ab € 16,39*
Zubehör
RS PRO 1/4 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817362
ab € 14,82*
Zubehör
RS PRO 1/8 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817356
ab € 16,45*
Zubehör
RS PRO 1/8 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817340
ab € 16,18*
Zubehör
RS PRO 1/8 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
3817334
ab € 3,40*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,94*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.472,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen