Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8050393
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3504W
EAN/GTIN:
     5059042571950
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Höhe = 11.23mm

Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie GBPC-W 35, Fairchild Semiconductor. Drahtanschluss-Struktur für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 8050393, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC3504W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.