Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IR-Diode, Subminiatur, 940nm, 8mW/sr, 24°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8050472
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QEB363GR
EAN/GTIN:
     5059042132007
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlungsstärke = 8mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 24°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.7 x 2.2 x 3mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAs

Fairchild qeb363 und qeb373 Serie IR-LEDs. Die qeb363 und qeb373 Serie von Fairchild Semiconductor ist eine Infrarot (IR) Leuchtdioden in einem Subminiatur Kunststoffgehäuse. Sie haben eine industrieübliche Packungsgröße T-3/4- (2mm) mit eine wasserklare Linse. Sie haben eine Vielzahl von Kabel Optionen, einschließlich Gullwing, Gabel und Z-Verbiegen. des qeb363 und qeb373 Serie von IR-LEDs bieten eine hohe Strahlintensität von einem narrown Emission Strahlbreite.. Merkmale der qeb363 und qeb373 Serie: T-3/4- (2 mm) SMD-Gehäuse Vielzahl von Typen: Gullwing, Z-Bogen Schmaler Abstrahlwinkel, 24° Wellenlänge = 875 nm (QEB373), 940 nm (QEB363) Klare Linse Hohe Strahlintensität
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlungsstärke:
8mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
24°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.7 x 2.2 x 3mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAs
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, smd diode, 8050472, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, onsemi, QEB363GR, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.