Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 3 → 32 V, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8051318
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM224DTBR2G
EAN/GTIN:
     5059042381214
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 20 kHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4.5mm

Vierfach-Operationsverstärker LM324, LM224, LM2902, NCV2902, Einfach-Stromversorgung, ON Semiconductor. Die ON Semiconductor LM324/LM224/LM2902/NCV2902-Vierfach-Operationsverstärker mit echten Differenzial-Eingängen können mit Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V arbeiten. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgungsspannung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Vorspannungskomponenten in vielen Anwendungen. Die Ausgangsspannungsserie umfasst auch die negative Versorgungsspannung. Vier Verstärker pro Gehäuse Kurzschlusssgeschützte Ausgänge Echte Differenzial-Eingangsstufe Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V bis 32 V Geringe Eingangsvorspannungsströme: 100 nA max. (LM324A) Intern kompensiert ESD Klemmen an den Eingängen erhöhen die Robustheit ohne Beeinträchtigung des Gerätebetriebs
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
20 kHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 8051318, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM224DTBR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.