Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LCX Puffer Dual-Kanal TSOP Single Ended CMOS, einseitig' ESR 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8051778
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL27WZ16DTT1G
EAN/GTIN:
     5059042453713
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfamilie = LCX
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = CMOS, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.2 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Serie NL27W, ON Semiconductor. CMOS-Logikgatter mit LVTTL-kompatiblen Eingängen und Ausgängen, die eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Antriebsleistung als die 74LCX-Geräte anbieten. Breite Betriebsspannungsversorgung: 1,65 bis 5,5 V LVCMOS-kompatibel 24 mA Stromsenken-/Quellenfähigkeit bei 3,0 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LCX
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
CMOS, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.2 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic, 8051778, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, NL27WZ16DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,328*
1
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,527*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1489*
€ 0,1772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.