Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 5200-10 A Analog, digital Labornetzgerät 640W, 0 → 200V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 5200-10 A Analog, digital Labornetzgerät 640W, 0 → 200V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-8052469
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 5200-10 A
EAN/GTIN:
     5060641282819
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Serie = EA-PS 5000 A
Modellnummer = EA-PS 5200-10 A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 640W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Analog, Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur min. = 0°C

Netzkabel, Bedienungsanleitung (Englisch/Deutsch). Serie EA-PS 5000, 160 W – 640 W (Mikroprozessor). Die Serie EA-PS 5000, 160 W – 640 W (Mikroprozessor) bietet einen Hochleistungs-Mikrocontroller und 16 bit Auflösung. Die Merkmale umfassen einen Ausgang mit automatischer Bereichswahl für eine flexible Nutzung nach Bedarf bei entweder hoher Spannung oder hoher Stromstärke innerhalb der Nennleistung. Die Serie EA-PS 5000 ist mit einer USB-Schnittstelle zur Fernbedienung und einer 4-stelligen Segmentanzeige ausgestattet und liefert einen äußerst stabilen Ausgangsstrom mit geringer Restwelligkeit. Diese Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für ein Desktop-Werkzeug für F ;E und unabhängige Prüfungen. Mikroprozessorgesteuert, 16 bit Auflösung Für Labor, Industrie, F ;E Flexibler Ausgang mit automatischer Bereichswahl, U, I, P konstant USB-Schnittstelle für die Fernbedienung Segmentanzeige, 4 Stellen Attraktives Tischgehäuse IEC 320-C14-Eingangssteckdose, Ausgangs-Sicherheitsanschlüsse
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 5000 A
Modellnummer:
EA-PS 5200-10 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
640W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Analog, Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 8052469, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS520010A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,77*
€ 1.282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,09*
€ 1.271,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,39*
€ 1.205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,18*
€ 1.110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,73*
€ 1.055,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.