Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CCR Keramik Massewiderstand Widerstand 15kΩ ±10% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055222
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CCR215KKB
EAN/GTIN:
     5059040303683
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand = 15kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±10%
Technologie = Keramik Massewiderstand
Serie = CCR
Temperaturkoeffizient = -1300 → ±300ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie CCR, 2 W, axial. Einzigartige stabile Keramikverbindung-Widerstände mit sehr hoher Stoßspannungsfestigkeit für Kondensatorladung/-entladung und alle energieaufnehmenden Stromkreisanwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±10%
Technologie:
Keramik Massewiderstand
Serie:
CCR
Temperaturkoeffizient:
-1300 → ±300ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8055222, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CCR215KKB, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.