Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Bügelmontage, 7.5V dc→40V dc, Extern, ø 36.5mm, 36.5 (Dia.) x 26mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8055229
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SVC 7C
EAN/GTIN:
5059045390107
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Bügelmontage
Versorgungsspannung min. = 7.5V dc
Versorgungsspannung max. = 40V dc
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 26mm
Abmessungen = 36.5 (Dia.) x 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 2.5kHz
Versorgungsstrom = 15mA
Runde piezoelektrische Fahrzeug-Warnsummer. Runder Signalgeber für Frontplattenmontage im Kfz-Bereich Hohe Ausgangspegel Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Bügelmontage
Versorgungsspannung min.:
7.5V dc
Versorgungsspannung max.:
40V dc
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
26mm
Abmessungen:
36.5 (Dia.) x 26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
2.5kHz
Versorgungsstrom:
15mA
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
piezo buzzer 90db
,
piezo buzzer
,
summer sonitron
,
8055229
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SVC7C
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen