Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Buzzer
>
Artikel
Sonitron Summer Langsamer Impuls, 94dB, Frontplattenmontage, 5V dc→80V dc, Extern, ø 36.5mm, 36.5 (Dia.) x 44mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8055241
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SRA 80I A5
EAN/GTIN:
5059045384311
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 5V dc
Versorgungsspannung max. = 80V dc
Schallpegel = 94dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Langsamer Impuls
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 44mm
Abmessungen = 36.5 (Dia.) x 44mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 2.5kHz
Versorgungsstrom = 15mA
Impuls-Signalgeber mit Anschlusslitzen, Plattenloch-/Flanschmontage. Impuls-Signalgeber, Plattenloch oder Flanschmontage Verbindung mit Anschlusslitzen Hohe Ausgangspegel Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
5V dc
Versorgungsspannung max.:
80V dc
Schallpegel:
94dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Langsamer Impuls
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
44mm
Abmessungen:
36.5 (Dia.) x 44mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
2.5kHz
Versorgungsstrom:
15mA
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
summer sonitron
,
alarm summer
,
8055241
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SRA80IA5
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Summer, Schraubmontage, 63.5 x 25.4mm
Sonitron
Bracket
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen