Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
Sonitron Summer Dauerton, 87dB, Oberflächenmontage, 2V dc→6V dc, Intern, ø 21mm, 21 x 21 x 9.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8055301
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SMA-21LV-P15
EAN/GTIN:
5059045395713
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 2V dc
Versorgungsspannung max. = 6V dc
Schallpegel = 87dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 21mm
Länge = 21mm
Tiefe = 21mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 21 x 21 x 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 3kHz
Versorgungsstrom = 13mA
Vierkant-Dauerton-Signalgeber, SMD. Vierkantgehäuse für SMD-Montage Signalgeber mit hoher Schallleistung
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
2V dc
Versorgungsspannung max.:
6V dc
Schallpegel:
87dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
21mm
Länge:
21mm
Tiefe:
21mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
21 x 21 x 9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
3kHz
Versorgungsstrom:
13mA
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
summer sonitron
,
alarm summer
,
summer 6v
,
8055301
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SMA21LVP15
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 95dB, Durchsteckmontage, 3 → 20 V dc, 3V dc→20V dc, Intern, ø 23.5mm, 23.5 x 9.5mm
RS Pro
6173069
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen