Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 35VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 90mm x 88mm x 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8055314
EAN/GTIN:
     5056112174653
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Netztrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 35VA
Montagetyp = DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 90mm
Breite = 88mm
Tiefe = 58mm
Abmessungen = 88 x 58 x 90mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +130°C
Gewicht = 900g

35-VA-DIN-Schienentransformator von RS Pro, 230 V ac primär 1 x, 24 V ac sekundärDieser DIN-Schienen-Transformator von RS Pro arbeitet mit durchgehenden elektrischen Lasten, um Kurzschluss und Überlastung zu verhindern. Entwickelt nach DIN-Normen (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung), wurde es auch elektrisch und blitzgeprüft für ein zusätzliches Sicherheitsniveau. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen. Der Transformator wird mit vorgebohrten Schraubenlöchern für eine einfache Montage auf einer Standard-35-mm-DIN-Schiene (TS35) geliefert. Das Kunststoffgehäuse ist gemäß IP20 für grundlegenden Staubschutz ausgelegt und berührungssicher. Es ist jedoch nicht wasserdicht, daher ist es am besten für Innenräume geeignet. Diese Arten von Transformatoren werden typischerweise in Verbindung mit internen Bauaufträgen sowie in Fabriken und Werkstätten, z. B. für Heizung und temporäre Beleuchtung, eingesetzt. Dieses Produkt ist Teil der bewährten RS Pro Serie und wurde umfangreichen Qualitätskontrollen für Sicherheit und Langlebigkeit unterzogen.Eigenschaften und Vorteile• Transformator für DIN-Schiene • Primärspannung von 230 V ac • Sekundärnennspannung von 24 V ac • Nennleistung: 35 VA • Montage auf DIN-Schiene • Einfachausgang • Abmessungen: 88 mm (B) x 58 mm (T) x 90 mm (L) • Betriebsfrequenzbereich von 50 Hz bis 60 Hz • Maximale Temperatur von +130 °C. • Gewicht: 900 g. • 100 % elektrische und Flash-geprüft auf Sicherheit • Schutzart IP20 für sicheres Berühren mit den Fingern • RoHS-konform für eingeschränkte gefährliche Substanzen • Erfüllt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
35VA
Montagetyp:
DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
90mm
Breite:
88mm
Tiefe:
58mm
Abmessungen:
88 x 58 x 90mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+130°C
Gewicht:
900g
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, rs pro trafo, einphasentrafo, trafo 35 va, 8055314, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, RS PRO, ST190481, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.