Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 3P+N-polig 32A Tafelmontage Schwarz IP 65 18,5kW 690V ac Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055607
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172868 P1-32/M4/SVB-SW/N
EAN/GTIN:
     5059039090921
Suchbegriffe:
Trennschalter
eaton trennschalter 32a
trennschalter
eaton trennschalter
Anzahl der Pole = 3P+N
Strom max. = 32A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 18,5kW
Nennspannung = 690V ac
Griff-Farbe = Schwarz
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Schaltleistung = 250A
Betriebstemperatur min. = -25°C

Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie P1 mit Metall Verlängerungswellen. Die Lasttrennschalter der Serie P1 von Eaton sind kompakt und robust. Diese Serie von Trennschaltern ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mit der Schutzart IP65 sind die Geräte für verschleißfeste Industrieumgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von bis zu 32 A geeignet Erhältlich in vier verschiedenen Montageoptionen (Oberflächenmontage, bündige Montage, hintere Montage und Service-Verteilerkasten-Montage). Diese Schalter können in einer Vielzahl von Kontaktabläufen ausgewählt und konfiguriert werden. Mit der Metall-Verlängerungswelle können die P1-Schalter in Schaltschränken mit einer Tiefe von bis zu 600 mm montiert werden, und mit mehreren Griff- und Wellenoptionen ist für jede Anwendung eine Lösung zu finden. Eigenschaften und Vorteile. Mit Verlängerungswellen können die Eaton P1-Schalter in bis zu 600 mm tiefen Schaltschränken montiert werden und bieten aufgrund der Vielzahl von Griff- und Wellenoptionen eine Lösung in vielen verschiedenen Anwendungen. Die Eaton P1-Serie von Trennschaltern bietet hohe Leistung und Zuverlässigkeit in Kombination mit geringen Leistungsverlusten. Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen. Trennschalter haben einen Nennunterbrechungsstrom von 13-32 A. Serie P1 passt auf eine Standard-Frontplatte von 45 X 45 mm Welle aus Metall zur Erhöhung der Robustheit und Langlebigkeit von Geräten. Anwendungen und Anwendungen. Diese Serie von Trennschaltern von Eaton ist geeignet für Anwendungen, in denen elektrische Geräte vom Stromkreis getrennt werden müssen. Diese Art von lokaler Isolation wird üblicherweise für die Reparatur und Wartung von elektrischen Geräten an einem von der Stromversorgung getrennten Stromkreis. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mögliche Verwendung in Maschinensteuertafeln. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3P+N
Strom max.:
32A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
18,5kW
Nennspannung:
690V ac
Griff-Farbe:
Schwarz
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Schaltleistung:
250A
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 8055607, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 172868P132M4SVBSWN, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.