Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi HC SOIC 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8056398
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC541DWR2G
EAN/GTIN:
     5059042485974
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 12 ns@ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74VHC, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC High-Speed CMOS mit Siliziumgatter von ON Semiconductor bieten Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Tolerante 7-V-Eingänge
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
12 ns@ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 8056398, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74VHC541DWR2G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.