Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi HCT SOIC 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8056414
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHCT125ADR2G
EAN/GTIN:
     5059042313284
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns@ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Höhe = 1.5mm

Produktfamilie 74VHCT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16 ns@ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 8056414, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74VHCT125ADR2G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,436*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,65*
1 Tag
1041
5
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 1,019*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.