Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tischwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,1 g
Artikel-Nr.:
     108EL-8056688
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8056688
EAN/GTIN:
     5056070921399
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 0,1g
tischwaage
tischwaage bis 3 kg
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Waagschalenlänge = 166mm
Waagschalenbreite = 128mm
Gewicht netto = 0.9kg
Betriebstemperatur max. = +40°C

Kalibrierungsoptionen sind verfügbar. Präzisions-Digital-Waagen RS Pro Serie ES-A. Professionelle, genaue, leichte Waage mit einem sicheren, robusten Kunststoffgehäuse. Die ES-A Serie von Waagen sind ideal geeignet für präzises Wiegen und extrem mobil dank der leichten und kompakten Bauweise. Perfekt den Einsatz in Schulen oder Laboren oder an anderen Orten, an denen Kosten eine Rolle spielen, da die Waage ohne Kompromisse bei Qualität oder Genauigkeit an verschiedene Orte bewegt werden kann. Verfügbare Optionen: ; 805-6676 805-6676 - 300 g Wägekapazität ; 805-6685 805-6685 - 600 g Wägekapazität ; 805-6688 805-6688 - 3000 g Wägekapazität Tischwaagen sind eine sehr beliebte Waagen, die in Verpackungsabteilungen und Postämter verwendet werden, ideal zum Wiegen kleiner Objekte und auch zum Zählen. Tischwaagen SIT sitzen bequem auf jeder Arbeitsfläche, jedem Tresen oder Schreibtisch. Eigenschaften und Vorteile:. Einfache 2-Tasten-Bedienung Edelstahl-Plattform für leichte Reinigung und Haltbarkeit Hochpräzise Kraftmessdose für Dehnungsmessgerät Integrierter digitaler LCD-Bildschirm zeigt das Gewicht deutlich und schnell an Des Gegenstands, der gewogen wird und leicht ablesbar ist Stückzählungsfunktion Abgedichtete Panels für zusätzlichen Schutz Automatische Kalibrierungsfunktion Automatische Nullpunktnachführung Tara-Funktion - die Waage subtrahiert automatisch das Gewicht von Der Behälter so, dass er Null ist Außenkalibrierung für einfaches Einstellen Versorgung über Netzteil oder Batterie Wägeeinheiten g, oz, ozt, dct, ct, lb, gn. Typische Anwendungen:. Waagen oder Waagen sind Geräte, die das Gewicht eines darauf platziert Artikels messen können. Sie sind präzise Messgeräte, die zur Messung einer Reihe von Gegenständen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen verwendet werden können, solange sie innerhalb der Wägekapazität liegen. Waagen können in ihrer Bauweise von ultrakompakt und tragbar, leicht zu transportieren und zu lagern sein, insbesondere zum Wiegen kleinerer Gegenstände unterwegs, oder sie können größer und dauerhafter in dem Bereich sein, in dem sie verwendet werden, im Allgemeinen zum Wiegen größerer, schwererer Gegenstände. Waagen sind unglaublich vielseitig und einfach zu bedienen, weshalb sie am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden sind: Schulen oder Universitäten Laboratorien oder Forschungseinrichtungen Läden Zu Hause Produktions- und Industrieumgebungen wie Fabriken, Lagerhäuser und mehr. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Waagschalenlänge:
166mm
Waagschalenbreite:
128mm
Gewicht netto:
0.9kg
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 8056688, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, RS PRO, 1003000, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
Zubehör
RS Pro
7892828
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.