Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX809SQ308T1G, SC-70 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MAX809SQ308T1G, SC-70 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8062501
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX809SQ308T1G
EAN/GTIN:
     5059042611649
Suchbegriffe:
8062501
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 0.9mm
Überwachungsspannung max. = 3.16V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 0.9mm
Überwachungsspannung max.:
3.16V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.