Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS-Inverter, Push-Pull Hex 125 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi CMOS-Inverter, Push-Pull Hex 125 ns @ 50 pF, SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8063208
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14069UBDR2G
EAN/GTIN:
     5059042479645
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Logikfunktion = Inverter
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.36mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 2.4mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 18 Vmm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm

Wechselrichter und Puffer, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.36mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
2.4mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
18 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8063208, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC14069UBDR2G, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.