Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Dual Bustransceiver Bus Transceiver LCX 16-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8063778
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX245DWG
EAN/GTIN:
     5059042627510
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfamilie = LCX
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = LVCMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.4 ns @ 30 pF
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Produktfamilie 74LCX, ON Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik (Niedrigspannung) Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 3,6 V 5-V-Eingänge und -Ausgänge
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LCX
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
LVCMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.4 ns @ 30 pF
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lcx logic, 8063778, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, MC74LCX245DWG, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 52,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.