Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8066847 Herst.-Nr.: TM221M16R EAN/GTIN: 3606480611254 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = Modicon M221 Ausgangstyp = Digital Set beinhaltet = Ja Better World-Produkt = Ja Programmierbares Interface = Mini-USB
Modicon M221 Book – Logiksteuerung. Die Modicon M221-Buch-Logiksteuerung wird zur Steuerung von einfachen Maschinen angewendet und bietet klassenbeste Leistung. Sie erfordert nur minimale Installation und bietet hervorragende Vielseitigkeit. Schließen Sie eine einfache Remote-Bedientafel für sofortige Wartung und Maschinenvisualisierung an. Logiksteuerung M221 Book SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss 2 analoge Eingänge und eine breite Auswahl an E/As Start-/Stopp-Schalter und Kartuschenerweiterung Ethernet- und serielle Anschlüsse Programmierung mit der Software SoMachineBasic Einfache Navigation sorgt für einen effizienteren Engineering-Prozess Die gesamte Programmierung, Visualisierung und Inbetriebnahme erfolgen über ein einziges intuitives Handwerkzeug Zusätzliche Module für diese Steuerung sind: – Sicherheitsmodul – Motorstarter Tesys SoLink – Umfangreiches Programm an analogen und digitalen Modulen – Servoantriebe Lexium Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | Modicon M221 | Ausgangstyp: | Digital | Set beinhaltet: | Ja | Better World-Produkt: | Ja | Programmierbares Interface: | Mini-USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, modicon m340 cpu-modul, 8066847, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Schneider Electric, TM221M16R, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,79* | € 226,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 211,67* | € 246,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,27* | € 267,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 238,81* | € 267,22* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,34* | € 271,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|