Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8066856 Herst.-Nr.: TM221M16RG EAN/GTIN: 3606480611261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = Modicon M221 Ausgangstyp = Digital Set beinhaltet = Ja Better World-Produkt = Ja Programmierbares Interface = Mini-USB
Modicon M221 Book – Logiksteuerung. Die Modicon M221-Buch-Logiksteuerung wird zur Steuerung von einfachen Maschinen angewendet und bietet klassenbeste Leistung. Sie erfordert nur minimale Installation und bietet hervorragende Vielseitigkeit. Schließen Sie eine einfache Remote-Bedientafel für sofortige Wartung und Maschinenvisualisierung an. Logiksteuerung M221 Book SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss 2 analoge Eingänge und eine breite Auswahl an E/As Start-/Stopp-Schalter und Kartuschenerweiterung Ethernet- und serielle Anschlüsse Programmierung mit der Software SoMachineBasic Einfache Navigation sorgt für einen effizienteren Engineering-Prozess Die gesamte Programmierung, Visualisierung und Inbetriebnahme erfolgen über ein einziges intuitives Handwerkzeug Zusätzliche Module für diese Steuerung sind: – Sicherheitsmodul – Motorstarter Tesys SoLink – Umfangreiches Programm an analogen und digitalen Modulen – Servoantriebe Lexium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | Modicon M221 | Ausgangstyp: | Digital | Set beinhaltet: | Ja | Better World-Produkt: | Ja | Programmierbares Interface: | Mini-USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8066856, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Schneider Electric, TM221M16RG, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 199,68* | € 225,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 206,82* | € 233,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 212,01* | € 238,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 211,53* | € 245,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 232,97* | € 271,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|