Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistolen-Düse Fugendüse, bis 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-806814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     806814
EAN/GTIN:
     5056111936481
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Typ = Fugendüse
Betriebsdruck = 6bar
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll

Nicht eingeschränkte Druckluftpistolen dürfen nur für Druckluftleitungen verwendet werden, die einen Druckregler haben, der auf höchstens 30 psi eingestellt ist. Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen diese Pistolen nur mit passendem Staubbeutel oder Förderschlauch verwendet werden. Bei Nutzung dieser Werkzeuge immer geeigneten Augenschutz tragen! Druckluftpistolen können gefährlich sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß angewendet werden. Unbedingt sorgfältig die Betriebsanleitung lesen!. RS Pro Druckluft-/Unterdruckpistolenzubehör. Reinigungs-Druckluftpistole, umschaltbar zwischen Unterdruck- und Druckluftbetrieb. Dazu den hinteren Teil der Pistole abschrauben, die Venturi-Einheit umdrehen und dann den hinteren Teil der Pistole wieder anschrauben. Durch den Einsatz der Venturi/Vortex-Einheit wird der Input vervielfacht und ein Abreißen der Strömung verhindert. Gefertigt aus robustem wartungsfreiem Nylon 6, das auch ölbeständig und träge gegenüber chemischen Reaktionen ist. 1/4" BSP-Anschluss Max. Betriebsdruck 6 bar Zubehör separat erhältlich, Staubbeutel nicht mitgeliefert. Zubehör separat erhältlich. ;ul> ;li>Breite Düse, Best.-Nr.: ; 806-791 806-791 ;/li> ;li>450 mm Verlängerungsrohr, Best.-Nr.: ; 806-808 806-808 ;/li> ;li>Fugendüse, Best.-Nr.: ; 806-814 806-814 ;/li> ;li>Staubbeutelkit, Best.-Nr.: ; 806-785 806-785 ;/li> ;li>2 m Förderschlauch, Best.-Nr.: ; 806-820 806-820 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Typ:
Fugendüse
Betriebsdruck:
6bar
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 6 bar, ausblaspistole, 806814, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen Zubehör, RS PRO, VM225, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Gun Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.