Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Roxburgh EMC RES80 Entstörfilter, 250 V ac, 1A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,73 mA / DC → 400Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8068219
Hersteller:
Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
RES80F01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Multi Stage
Betriebsfrequenz = DC → 400Hz
Länge = 85mm
Tiefe = 52mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 85 x 52 x 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Erfüllte Normen = CSA 22.2 No. 8, UL 1283
UL E191581. Version mit niedrigem Leckstrom, für medizintechnische Anwendungen geeignet. Roxburgh EMC Serie RES80. Die mehrstufigen, einphasigen EMV-Filter der Serie RES80 von Roxburgh EMC besitzen eine sehr hohe Differenzial-, eine sehr hohe Gleichtakt- und eine hohe Niederfrequenzdämpfung. Die Serie RES80 wurde speziell für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Störpegel auftreten, wie z. B. bei Verwendung von Antrieben. Typische Anwendungen für die Serie RES80 umfassen: elektrische und elektronische Geräte, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Gebäudeautomatisierung, Maschinen, elektronische Daten-/Kommunikationseinrichtungen, Büroautomatisierung. Mehrstufig Hohe Differenzial- und hohe Gleichtaktdämpfung Gute Niederfrequenzdämpfung Für den Einsatz von DC bis 400 Hz 1 A bis 16 A Kompakte Größe im Vergleich zur Leistung Fast-on, Löt- oder Drahtanschlüsse Schnelle und einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Multi Stage
Betriebsfrequenz:
DC → 400Hz
Länge:
85mm
Tiefe:
52mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
85 x 52 x 30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Erfüllte Normen:
CSA 22.2 No. 8, UL 1283
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
8068219
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
Roxburgh EMC
,
RES80F01
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen