Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices IC zur Energiemessung LFCSP WQ 40-Pin 6.1 x 6.1 x 0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices IC zur Energiemessung LFCSP WQ 40-Pin 6.1 x 6.1 x 0.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8071766
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7880ACPZ
EAN/GTIN:
     5059042609332
Suchbegriffe:
8071766
Halbleiter
Datenwandler
Leistungsmess ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LFCSP WQ
Pinanzahl = 40
Abmessungen = 6.1 x 6.1 x 0.75mm
Länge = 6.1mm
Breite = 6.1mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 3,7 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,4 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

ADE7880, Mehrphasen-Energiezähler-Schaltkreis, Analog Devices. Der ADE7880 von Analog Devices ist ein hochpräziser elektrischer Energiemessungs-Schaltkreis für 3 Phasen mit seriellen Schnittstellen und drei flexiblen Impulsausgängen. Das Gerät verfügt über Sigma-Delta (Σ-Δ) Analog/Digital-Wandler (ADCs) der zweiten Ordnung, einen digitalen Integrator und Referenzstromkreise. Darüber hinaus verfügt dieses Gerät über die Signalverarbeitung, die zur Durchführung von Energiemessungen und RMS-Berechnungen erforderlich ist. Diese Verarbeitung wird von einem digitalen Signalprozessor (DSP) mit fester Funktion übernommen, wobei das DSP-Programm im internen ROM-Speicher abgelegt wird. Merkmale. Äußerst genau – unterstützt die Normen IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23, EN 50470-1, EN 50470-3, ANSI C12.20 und IEEE1459 Unterstützt Sollgenauigkeit gemäß IEC 61000-4-7 Klasse I und Klasse II Kompatibel mit 3 Phasen, 3 oder 4 Adern (Dreieck oder Stern-Dreieck) sowie anderen 3-phasigen Systemen Liefert RMS, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, THD sowie harmonische Verzerrung aller Oberschwingungen im 2,8-kHz-Durchlassbereich auf allen Phasen Liefert RMS und harmonische Verzerrungen aller Oberschwingungen im 2,8-kHz-Durchlassbereich für den Neutralleiterstrom Batterieversorgungseingang für Betrieb mit fehlendem Neutralleiter Referenz: 1,2 V (Drift typischerweise 10 ppm/°C) mit externer Overdrive-Fähigkeit Weniger als 1 % Fehler bei harmonischem Strom und Spannung RMS, harmonische Wirk- und Blindleistung über einen Dynamikbereich von 2000 zu 1 bei TA = 25 °C Weniger als 0,1 % Fehler bei Wirk- und Grundblindleistung über einen Dynamikbereich von 1000 zu 1 bei TA = 25 °C Weniger als 0,2 % Fehler bei Wirk- und Grundblindleistung über einen Dynamikbereich von 5000 zu 1 bei TA = 25 °C Weniger als 0,1 % Fehler bei Spannung und Strom RMS über einen Dynamikbereich von 1000 zu 1 bei TA = 25 °C. Typische Anwendungen. Energiemesssysteme Überwachung der Stromversorgungsqualität Solarwechselrichter Prozessüberwachung Schutzgeräte
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LFCSP WQ
Pinanzahl:
40
Abmessungen:
6.1 x 6.1 x 0.75mm
Länge:
6.1mm
Breite:
6.1mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
3,7 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,4 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,85*
€ 23,08*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,94*
€ 23,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.