Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KA, THT Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 7mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8073508
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECE-A1CKA100
EAN/GTIN:
     5059039428823
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 x 7mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1.5mm
Serie = KAmA

Typ KA. Miniaturkondensatoren mit niedriger Bauhöhe für Leiterplattenanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 x 7mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1.5mm
Serie:
KAmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Mini Kondensator, Miniatur-Kondensator, Subminiatur-Kondensator, Panasonic Elko, elektrolytkondensator 10uf 16v, alu elko panasonic, alu elko, 8073508, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECEA1CKA100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.