Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Durchflussregler, 10,8 → 26,4 V dc 50 l/min., Analog Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8074248
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6F-50A6-000
EAN/GTIN:
     5059039364985
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflussrate max. = 50 l/min.
Steuerausgang = Analog
Montageart = Tafelmontage
Versorgungsspannung = 10,8 → 26,4 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Omron LuftstromDer kompakte, intelligente Luftstromsensor von Omron verfügt über MEMS-Technologie für präzise Massenstrommessungen bis zu 50 l/min Es verfügt über ein Netzteil zwischen 10,8 V dc und 26,4 V dc. Dieser Sensor verfügt über einen 3-poligen elektrischen Anschluss.Eigenschaften und VorteileGehäusematerial - Thermoplastharz Stabiler Ausgang über den gesamten Skalenbereich Ausgangsspannungsbereich zwischen 1 V dc und 5 V dc Gerades RC1/4-Gewinderohr (1/4 Zoll BSPT) Kompakte Größe: 78 mm Länge x 30 mm Breite x 30 mm Höhe Geringer Stromverbrauch Stromaufnahme beträgt 15 mA (max.) Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C. Steuerausgang analogAnwendungenIdeal für den Einsatz mit industriellen Prozessen und Massenstromreglern Industrielle Prozesse Medizinische Atemschutzmasken und Ventilatoren MIG- und TiG-Schweißsysteme Betäubungsmittel Massendurchflussregler Wissenschaftliche/Prüfgeräte BrennstoffzellensteuerungenZertifizierungenIEC-Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
50 l/min.
Steuerausgang:
Analog
Montageart:
Tafelmontage
Versorgungsspannung:
10,8 → 26,4 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Maskenprüfgerät, omron durchflusssensor, drosselventil, 8074248, Automation, Sensoren, Omron, D6F50A6000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 258,56*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,94*
€ 502,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.