Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Kurzer Rollenhebelbetätiger-Betätiger Schnellverbindung, 10 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8074399
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-10G5-1C24-K
EAN/GTIN:
     5059039365463
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Kurzer Rollenhebelbetätiger
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 100 gf
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Duroplastisch
Lebensdauer mechanisch = 300000Operations
Schalt-Lösekraft = 15gf
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

Miniatur-Einfachschalter, Omron (10 A). Kontaktbelastbarkeit: 10 A Silberkontakte
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Rollenhebelbetätiger
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
100 gf
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Duroplastisch
Lebensdauer mechanisch:
300000Operations
Schalt-Lösekraft:
15gf
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8074399, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V10G51C24K, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 3,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,03*
€ 6,43*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 7,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.