Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierrollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 15 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 40 200 Gf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8074419
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-15G6-1C25-K
EAN/GTIN:
     5059039366125
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Betätigertyp = Scharnierrollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 200 Gf
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = Duroplastisch
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations
Schalt-Lösekraft = 14gf
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

Miniatur-Einfachschalter, Omron, 15 A (Größe V). Kontaktbelastbarkeit: 15 A Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Löt-, Schnell- und Schraubanschluss Kontaktwerkstoff: Silberlegierung RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierrollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
15 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
200 Gf
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
Duroplastisch
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Schalt-Lösekraft:
14gf
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 8074419, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V15G61C25K, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,38*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 4,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,91*
€ 6,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.