| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8077095 Herst.-Nr.: HE9Z-D2Y EAN/GTIN: 5059039213924 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Ersatz-Gummiabdeckung Zur Verwendung mit = Freigabeschalter
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Redundanter (zweifacher) Basis-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE2B. Ideal geeignet für den Einsatz als Aktivierungsschalter an hängenden Lernsteuergeräten; mit Panikfunktion, bei der der Bediener die Maschine durch Drücken oder Loslassen abschalten kann. Der Kontakt schließt sich nicht, wenn von der "Aus"-Stellung 3 in die "Aus"-Stellung 1 gewechselt wird. Gummiarmierungen sind wahlweise in 3 Farben erhältlich, die Armierung sorgt für eine wasserfeste Abdichtung. Siehe typischerweise Best.-Nr. ; 8077099 8077099. Mehrere Kontakte für erhöhte Zuverlässigkeit Überwachungskontakte zusätzlich zu den Hauptlastkontakten Schutzart IP65 mit montierter Gummiarmierung 3-Positionen-Betrieb, Aus-Ein-Aus Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Ersatz-Gummiabdeckung | Zur Verwendung mit: | Freigabeschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8077095, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Idec, HE9ZD2Y, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,51* | € 10,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,32* | € 10,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,86* | € 12,22* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,72* | € 13,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,43* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|