| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8077106 Herst.-Nr.: HE9Z-D3Y EAN/GTIN: 5059039208432 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Ersatz-Gummiabdeckung Zur Verwendung mit = Freigabeschalter, Druckschalter
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Drucktasten-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE3B. Ideal geeignet für den Einsatz als Aktivierungsschalter für die manuelle Robotersteuerung; mit Panikfunktion, bei der der Bediener die Maschine durch Drücken oder Loslassen abschalten kann. Der Kontakt schließt sich nicht, wenn von der "Aus"-Stellung 3 in die "Aus"-Stellung 1 gewechselt wird. Gummiarmierung in einer Reihe von 3 Farben erhältlich, siehe typischerweise Best.-Nr. ; 8077115 8077115. Mehrere Kontakte für erhöhte Zuverlässigkeit Sprungkontakte von Position 1 zu 2 3-Positionen-Betrieb, Aus-Ein-Aus Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Ersatz-Gummiabdeckung | Zur Verwendung mit: | Freigabeschalter, Druckschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8077106, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Idec, HE9ZD3Y, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| | |
| |