Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Drucktaster-Dichtkappe Typ Ersatz-Gummiabdeckung für Freigabeschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8077109
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE9Z-D2B
EAN/GTIN:
     5059039213986
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Zubehörtyp = Ersatz-Gummiabdeckung
Zur Verwendung mit = Freigabeschalter

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Redundanter (zweifacher) Basis-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE2B. Ideal geeignet für den Einsatz als Aktivierungsschalter an hängenden Lernsteuergeräten; mit Panikfunktion, bei der der Bediener die Maschine durch Drücken oder Loslassen abschalten kann. Der Kontakt schließt sich nicht, wenn von der "Aus"-Stellung 3 in die "Aus"-Stellung 1 gewechselt wird. Gummiarmierungen sind wahlweise in 3 Farben erhältlich, die Armierung sorgt für eine wasserfeste Abdichtung. Siehe typischerweise Best.-Nr. ; 8077099 8077099. Mehrere Kontakte für erhöhte Zuverlässigkeit Überwachungskontakte zusätzlich zu den Hauptlastkontakten Schutzart IP65 mit montierter Gummiarmierung 3-Positionen-Betrieb, Aus-Ein-Aus
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Ersatz-Gummiabdeckung
Zur Verwendung mit:
Freigabeschalter
Weitere Suchbegriffe: 8077109, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Idec, HE9ZD2B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,73*
€ 13,16*
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 14,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.