| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8077121 Herst.-Nr.: HE9Z-D5Y EAN/GTIN: 5059039206377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Ersatz-Gummiabdeckung Zur Verwendung mit = Freigabeschalter
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Drucktasten-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE5B. Ideal geeignet für den Einsatz als Aktivierungsschalter für manuelle Robotersteuerung. Zur Unterstützung des Bedieners erfordert die "Ein"-Stellung nur leichten Druck, um die Funktion zu halten, und ein höherer Druck ist erforderlich, um aus der "Ein"-Position in die Position 3 zu wechseln. Der Kontakt schließt sich nicht, wenn von der "Aus"-Stellung 3 in die "Aus"-Stellung 1 gewechselt wird. Geeignetes IDEC-Schaltergehäuse mit Hängegriff für HE5B siehe Best.-Nr. ; 807-7086 807-7086. Der Drucktasten-Aktivierungsschalter der Serie HE5B ist Best.-Nr. ; 807-7112 807-7112. Gummimanschetten-Tastenabdeckungen sind in Gelb erhältlich, Best.-Nr. ; 807-7121 807-7121 , in Schwarz, Best.-Nr. ; 807-7124 807-7124 , in Grau, Best.-Nr. ; 807-7128 807-7128. Schutzart IP65 mit montierter Gummiarmierung Montage in 16-mm-Rundbohrung 3-Positionen-Betrieb, Aus-Ein-Aus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Ersatz-Gummiabdeckung | Zur Verwendung mit: | Freigabeschalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8077121, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Idec, HE9ZD5Y, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |