Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RL73 Metallstreifen SMD-Widerstand 100mΩ ±5% / 1W ±200ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8077193
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RL73K3AR10JTE
EAN/GTIN:
     5059040314641
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Metallstreifen
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = RL73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie RL73 SMD. Bauform 2512. Die Serie RL73 von TE Connectivity ist ein Shunt-Widerstand mit niedrigem Widerstandswert, der als Stromfühler dient. Entwickelt mit einem speziellen Metallglasur Widerstandselement. Es verfügt über eine Nickelsperrschicht Schicht unter der Lötschicht, um die Lebensdauer der Klemmen zu verlängern. Anwendungen für die Serie RL73 umfassen: Audio-, Kommunikation; Automobil; Niederspannungsnetzteilen; Power Management. Nennleistungen von bis zu 1 W bei 70 °C Widerstandswerte ab 100 mΩ Ideal zur Stromerkennung Größen von 0805 bis 2512
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Metallstreifen
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
RL73
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, dickfilmwiderstand, 8077193, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, RL73K3AR10JTE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4065
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 0,974*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 12,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TRSJR10U
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.