Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Metallschicht SMD-Widerstand 1.2MΩ ±5% / 5W ±100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8077540
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMF51M2JT
EAN/GTIN:
     5059040314849
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1.2MΩ
Technologie = Metallschicht
Toleranz = ±5%
Leistung = 5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

SMD Metallschicht 5 W. Flache Metallschichtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2MΩ
Technologie:
Metallschicht
Toleranz:
±5%
Leistung:
5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: 8077540, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMF51M2JT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,38*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,34*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.