Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 0,75 mm² /Ø 7mm, 50m, 500 V, Silikon


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079253
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046901
EAN/GTIN:
     5059039223572
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Außendurchmesser = 7mm
Betriebsspannung = 500 V
AWG = 18 AWG°C

IEC 60332-1-2, EN 50525-2-83 (H05SS-F). Kabel Olflex Heat 180° H05SS-F EWKF. Das Kabel Olflex Heat H05SS-F EWKF von Lapp ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen bestimmt. Das Silikon-Netzkabel ist kerbschlagbeständig und reißfest, sodass es gelegentlichen mechanischen Belastungen standhält. Das Kabel der Serie Olflex Heat ist ölbeständig und haltbarer als andere H05SS-F-Kabel. Somit ist es gut für raue Umgebungen geeignet. Dieses mehradrige Netz- und Steuerkabel ist flexibel und haltbar und hat einen geringen Kabeldurchmesser, der sehr praktisch für Installationen ist, bei denen Platz gespart werden muss. Eigenschaften und Vorteile Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit Kältebeständig Europaweit einheitliches Silikon-Anschlusskabel mit verbessertem mechanischen Verhalten Halogenfrei und schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Gute Hydrolyse- und UV-Beständigkeit Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzliche und tierische Fette sowie Chemikalien EWKF: Beständigkeit gegen anfängliche Rissausbreitung und Einkerbung Kabel aus isolierendem Polytetrafluorethylen für extremste Belastungen Geeignet für raue Umgebungen Spannungsrissbeständig bei häufigen Schwankungen der Umgebungstemperatur Geringe Ausgasung Anwendungen Die Kabel dieser Serie sind UV- und kältebeständig und eignen sich somit für raue Umgebungen, einige sogar für den Einsatz im Freien. Aufgrund ihrer Wärmebeständigkeit sind die Kabel der Serie Olflex Heat bestens für Bereiche mit Temperaturschwankungen geeignet. Insbesondere eignen sie sich für: Industrieöfen Backöfen Sauna und Solarium Thermische Elemente HLK-Systeme Kommerzielle und leistungsintensive Beleuchtung Zubehör Olflex-Heat-Kabel müssen zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp eine Reihe umweltbeständiger Kabelverschraubungen an, beispielsweise die IP68-Kabelverschraubungen der Serie Skintop. 405-8744 405-8744 ist eine M16-Kabelverschraubung gemäß IP68 mit EMV-Schutz 405-8750 405-8750 ist eine M20-Kabelverschraubung gemäß IP68 mit EMV-Schutz 405-8766 405-8766 ist eine M25-Kabelverschraubung gemäß IP68 mit EMV-Schutz 405-8772 405-8772 ist eine M32-Kabelverschraubung gemäß IP68 mit EMV-Schutz 405-8788 405-8788 ist eine M40-Kabelverschraubung gemäß IP68 mit EMV-Schutz 405-8794 405-8794 ist eine M50-Kabelverschraubung gemäß IP68 mit EMV-Schutz
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Außendurchmesser:
7mm
Betriebsspannung:
500 V
AWG:
18 AWG°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, H05SS-F, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 8079253, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 0046901, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,90*
  
Preis gilt ab 25 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,898* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 184,53*
€ 219,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 156,38*
€ 186,09
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 144,90*
€ 172,43
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.