Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm 24 → 240 V ac / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8086336
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E2-X5MY1
EAN/GTIN:
     5059039366101
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac
Länge = 60mm
Wechselspannung max. = 264V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = MessingHz

Ungeschirmte 2-Draht-Sensoren E2E2, AC. Diese E2E2-Serie induktiver Näherungssensoren mit langem Zylinder wurde entwickelt, um eine kontaktlose Lösung für eine breite Palette von Metalltastanwendungen zu bieten. Erhöhte Anzugsfestigkeit Kabelschutzvorrichtungen Erhöhte Anzeigesichtbarkeit Gefräster Abschnitt zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels Ungeschirmte, nicht bündige Montage AC, 2-Draht-Ausgang Dicker vernickelter Messing-Zylinder
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac
Länge:
60mm
Wechselspannung max.:
264V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
MessingHz
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, 8086336, Automation, Sensoren, Omron, E2E2X5MY1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92E-B12
ab € 2,94*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.