Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Trennbarriere 2-kanalig Strom Strom 24V dc ATEX, IECEx 250V HART HART-Isoliermessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Trennbarriere 2-kanalig Strom Strom 24V dc ATEX, IECEx 250V HART HART-Isoliermessumformer
Turck Trennbarriere 2-kanalig Strom Strom 24V dc ATEX, IECEx 250V HART HART-Isoliermessumformer
Artikel-Nr.:
     108EL-8086538
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     IM33-22EX-HI/24VDC
EAN/GTIN:
     5059040635371
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 2
Modul-Typ = HART-Isoliermessumformer
Barrierentyp = Trennbarriere
Ausgangssignal Typ = Strom
Spannung max. = 250V
Schnittstelle = HART
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Eingangssignal-Typ = Strom
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheits-Spannung max. = 250 V
Serie = IM
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

ATEX, IECEx, FM, UL, GOST. Isolierender Messumformer. Professionelle Serie von galvanisch getrennten isolierenden Messumformern für die Übertragung eines ungedämpften Ausgangssignals in den Nicht-Ex-Bereich. Diese Serie ist für verschiedene Umgebungen geeignet und mit einer Vielzahl von Genehmigungen ausgestattet, sodass die Signalaufbereitungsgeräte der Serie IM in einer breiten Palette von Anwendungen montiert werden können. Merkmale des isolierenden Messumformers der Serie IM Geeignet für Installation in Zone 2 Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) 2 Abnehmbare Anschlussklemmenblöcke mit Schraubanschluss, mit 2-mm-Testbox Vollständige galvanische Trennung Eingangs- und Ausgangsschaltkreise für 4–20 mA Unterstützt HART-Kommunikation und 2-adrige aktive und passive 3-Draht-Sender Anschluss für tragbares HART-Gerät unterstützt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Modul-Typ:
HART-Isoliermessumformer
Barrierentyp:
Trennbarriere
Ausgangssignal Typ:
Strom
Spannung max.:
250V
Schnittstelle:
HART
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Eingangssignal-Typ:
Strom
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheits-Spannung max.:
250 V
Serie:
IM
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 8086538, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Trenn- und Zenerbarrieren, Turck, IM3322EXHI24VDC, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Zener & Galvanic Barriers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,37*
€ 332,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 309,76*
€ 338,40*
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 353,00*
Frei Haus
ab € 326,67*
€ 356,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 346,14*
€ 386,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Turck
WM1
ab € 11,46*
Zubehör
Hans Turck
IM-PROG III
ab € 114,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.